寸法A(mm)73寸法A1(mm)28寸法A2(mm)54寸法Ac(mm)-寸法As(mm)112寸法B(mm)85.7寸法H(mm)198寸法H1(mm)173寸法H2(mm)124寸法L(mm)260寸法L1(mm)162寸法L2(mm)28寸法L3(mm)157寸法N(mm)48寸法N1(mm)38寸法N2(mm)73寸法S(mm)34.1軸穴径d(Φmm)80形状テークアップ形適合TX16カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX16ユニット質量(kg)11.7(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)84.0基本定格荷重Cor(kN)61.9係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応