曜日別特売
UCT320C UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38350943

UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は軸穴径d・適合など130種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
100
適合
T320
注文コード
38350943
品番
UCT320C
参考基準価格(税別)¥190,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます

寸法A(mm)
120
寸法A1(mm)
35
寸法A2(mm)
75
寸法Ac(mm)
174
寸法As(mm)
-
寸法B(mm)
108
寸法H(mm)
290
寸法H1(mm)
260
寸法H2(mm)
175
寸法L(mm)
345
寸法L1(mm)
210
寸法L2(mm)
32
寸法L3(mm)
200
寸法N(mm)
59
寸法N1(mm)
48
寸法N2(mm)
115
寸法S(mm)
42
軸穴径d(Φmm)
100
形状
テークアップ形
適合
T320
カバー
貫通形
軸受呼び番号
UC320
ユニット質量(kg)
36.3(参考)
材質(カバー)
鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)
173
基本定格荷重Cor(kN)
141
係数fo
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする