曜日別特売
UCHA215 UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38354933

UCHA ハンガー形(円筒穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)75
内容量1個注文コード38354933品番UCHA215
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。

寸法A(mm)70寸法B(mm)77.8寸法C(mm)9.5寸法H(mm)117寸法H1(mm)200寸法H2(mm)32寸法L(mm)166寸法N(mm)PF1 1/2寸法S(mm)33.3軸穴径d(Φmm)75形状ハンガー形適合HA215軸受呼び番号UC215ユニット質量(kg)5.6(参考)基本定格荷重Cr(kN)67.4基本定格荷重Cor(kN)48.3係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38354881
2023-09-04
用途: 機械のメンテナンスで交換部品として使用
その他業種

クランクのセンター軸受けとして取り付けました。耐久性に優れて以前の部品より長持ちすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする