曜日別特売
UCX14 ユニット用玉軸受 UCX00番台 FYH(日本ピローブロック) 38355265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCX14 ユニット用玉軸受 UCX00番台 FYH(日本ピローブロック) 38355265
UCX14 ユニット用玉軸受 UCX00番台 FYH(日本ピローブロック) 38355265

ユニット用玉軸受 UCX00番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)70
内容量1個注文コード38355265品番UCX14
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
形状UC軸穴径d(Φmm)70タイプ標準品寸法r(mm)(最小)1.5寸法S(mm)33.3寸法D(Φmm)130寸法B(mm)77.8寸法C(mm)32寸法S1(mm)44.5寸法S2(mm)12基本定格荷重Cr(kN)67.4基本定格荷重Cor(kN)48.3係数fo14.5寸法Ca(mm)9止めねじの呼びGM12×1.5参考質量(kg)2.74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする