曜日別特売
UCX05L3 UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック) 38355633

UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)25タイプ三重シール品注文コード38355633品番UCX05L3
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。
三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。
三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です

形状UC軸穴径d(Φmm)25タイプ三重シール品寸法r(mm)(最小)1寸法S(mm)15.9寸法D(Φmm)62寸法B(mm)38.1寸法C(mm)19寸法S1(mm)22.2寸法S2(mm)6基本定格荷重Cr(kN)19.5基本定格荷重Cor(kN)11.3係数fo13.9寸法Ca(mm)5止めねじの呼びGM6×0.75参考質量(kg)0.39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする