曜日別特売
ER202-10 ER ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ) FYH(日本ピローブロック) 38357182

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38357182品番ER202-10
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)31寸法C(mm)16寸法Cc(mm)4寸法D(Φmm)47寸法D2(Φmm)52.5寸法S(mm)12.7寸法S1(mm)18.3寸法S2(mm)5寸法a(mm)2.38寸法f(mm)1.07寸法r(mm)(最小)0.6寸法r1(mm)(最小)0.5形状ER基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.65係数fo13.2止めねじの呼びG1/4-28UNF参考質量(kg)0.22RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする