DX200A ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業 38358975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブースターケーブル(大容量シリーズ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 電流(A)200 注文コード38358975 品番DX200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電流など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)5 電流(A)200 適合軽自動車〜10トントラック・バス・重機 タイプカバー無し 電線仕様22sq 電圧(V)12/24 材質(ケーブル)銅100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38358984
2020-11-24
用途:
バッテリー上がりの際
株式会社ニッコー 様 (運輸・通信業)

手ごろな値段で数か所の営業所に保管しておくため
助かりました ダメになったらまた注文します

対象商品:
38358984
2018-10-24
用途:
バッテリー上がり対策として
製造業

ブースターケーブルに詳しくないので、到着したケーブルの大きさに驚きました。大きいです。

対象商品:
38358984
2017-05-30
用途:
バッテリ上がり時
建設業・工事業

手持ちのバッテリーが完全に上がってしまいました。セルはウンともスンとも言わず。そのため50Aの手持ちブースターケーブルでは、エンジン始動せず。そこで、この200Aを購入しました。さすが200A、エンジン始動しました。しかし、5mと長いこともあり、重いと感じました。

3人が参考にしています
対象商品:
38359011
2017-03-07
用途:
建設機械のフィールドワーク
太陽建機リース 様 (サービス業)

油圧ショベルのバッテリー上がりに使用。
本製品は容量が大きいために 電圧ドロップも無く重宝しています。

対象商品:
38359011
2017-03-24
用途:
重機用のブースターケーブルとして

メーカー品なので、問題ないと思います価格も高いが重量も重いです。安心して使用できます。

対象商品:
38359002
2016-02-15
用途:
ブースターケーブル

期待通りでした。

対象商品:
38358984
2013-06-14
用途:
自動車整備
Quattro 様

クオリティはとても高く良い商品ですが、普通車にはサイズが大きすぎます(クリップ)ので、トラックなどの使用ではない限り持て余すと思いますし、保管にもかなり大きなスペースを必要とします。

3人が参考にしています
対象商品:
38359002
2013-02-19
用途:
バッテリーチャージ等
自動車・二輪車・自転車関連業

当社は大型トラック・大型重機などの買取販売を行っているため必需品です。
大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする