KFCD-28 カナフレキCD カナフレックス 38359483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFCD-28 カナフレキCD カナフレックス 38359483 KFCD-28 カナフレキCD カナフレックス 38359483

カナフレキCD

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード38359483 品番KFCD-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

非常に軽量で運搬が容易。
可とう性が良く、かつ折れにくい。
ワンタッチ部品により施工が容易。
ケーブル引き入れがスムーズ。
耐久性、耐食性に富む。
合成樹脂製なのでボンディングが不要。

内径(Φmm)参考27.3 仕様コンクリート埋込専用管 外径(Φmm)34 定尺(m)30 概算質量(kg/巻)約4.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38359474
2018-11-21
用途:
本来の目的外の活用ですが、イチゴ栽培での花柄折れ防止用に利用しました。
杉山いちご園 様 (農・林・水産業)

22φで長さ50m巻きがあり、重宝しました。今年のいちご狩りでお客さんに花柄が折れてなく、美味しいイチゴをたくさん食べてもらえるのではと期待しています。接続部品をもう少し簡単に検索できるとよいのですが。

対象商品:
38359465
2018-05-22
用途:
DIYで、屋外監視カメラ設置の埋め込み配線に使います。
製造業

50m一巻でのこのコスパは、定番商品としては品質/価格とも満足です。

対象商品:
38359465
2018-06-05
用途:
ケーブルの保護
農・林・水産業

カットし易く、非常に使いやすく加工出来た為、非常に満足する事が出来ました。

対象商品:
38359465
2017-02-08
用途:
配電線の保護
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品:
38359465
2017-01-19
用途:
電線の埋設配管
徳川ポンプ工業有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他メ−カ−の同等品が在りますが安いので良いですね。

対象商品:
38359456
2016-11-26
用途:
屋内LAN配管
廣田電機 様 (建設業・工事業)

対応が早く発注翌日には到着しました。商品は何ら問題なし。

対象商品:
38359492
2016-12-13
用途:
給水設備工事等のサヤ管として使用。
建設業・工事業

他の物と比較しても遜色無く安価に使用出来ています。

対象商品:
38359465
2016-07-13
用途:
鉄筋のカバーに

問題なく使用しています
コスパはいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする