KFSN-22 カナフレキスーパーNタイプ カナフレックス 38359526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFSN-22 カナフレキスーパーNタイプ カナフレックス 38359526 KFSN-22 カナフレキスーパーNタイプ カナフレックス 38359526

カナフレキスーパーNタイプ

(11件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード38359526 品番KFSN-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

非常に軽量で運搬が容易。
可とう性が良く、かつ折れにくい。
優れた難燃性。
ワンタッチ部品により施工が容易。
ケーブル引き入れがスムーズ。
耐久性、耐食性に富む。
合成樹脂製なのでボンディングが不要。

仕様
露出、埋込兼用管
PFS、一層管、難燃性あり
外径(Φmm)30.5 内径(Φmm)参考23.5 定尺(m)50 概算質量(kg/巻)約7.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38359501
2018-08-13
用途:
制御配線の埋設作業に使用
建設業・工事業

使いやすく、丈夫でよい。但し、直射日光が当たる部分や、風雨に晒される所の耐候性は長期間使ってみないと判明しない。そこで、そういう部分は念のために、塩ビの鞘管に納めて使っています。

対象商品:
38359501
2018-03-11
用途:
インターホンコードの埋没
その他業種

土中やコンクリートに埋没させていますが、丈夫そうで20年くらいはコードを守ってくれそう。

対象商品:
38359517
2017-05-30
用途:
防犯カメラの取付け

防犯カメラの取付けに際し、ケーブルの保護用に使いました。もう少し短い商品があると良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38359501
2017-05-22
用途:
自宅用配線
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパはよいと思います。使用はこれからですが問題は無さそうです。

対象商品:
38359501
2016-03-29
用途:
パワコン配線取り付け

安くて長くて良い。紫外線の耐久性だけ心配。

対象商品:
38359517
2017-05-20
用途:
配線用フレキとして使用
A&Mテクノ 様

使いかっては良いが20m位の単位の販売が欲しい、お客様あっての商売。

1人が参考にしています
対象商品:
38359517
2016-02-25
用途:
配線保護
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

ドライヤーで炙ればUの字に曲げることができた

対象商品:
38359517
2015-09-08
用途:
家庭修繕
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする