6009ZZC3 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 38362502

 

6009ZZC3 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 38362502
6009ZZC3 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 38362502

単列深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38362502品番6009ZZC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,170

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

幅B(mm)16外径D(Φmm)75寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)45寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)70取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)50取付関係寸法(最大da)(mm)53.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)241備考-内部すきま予圧記号C3係数fo15.3呼び番号6009許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)15200基本定格荷重Cr(N)20900荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
383625026009ZZC3329998116009ZZC36009ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 32999811深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする