エスペシャリーレジバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズS 注文コード38363685 品番EF-S
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フロストに赤の花柄がキュートなレジバッグです。

幅(mm)180 厚さ(mm)0.016 サイズS 高さ(mm)350 マチ(mm)100 材質ポリエチレン(ハード) 半透明 タイプ片面デザイン アズワン品番61-7292-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする