HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
エスペシャリーレジバッグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
M
注文コード
38363694
品番
EF-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フロストに赤の花柄がキュートなレジバッグです。
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.019
サイズ
M
高さ(mm)
450
マチ(mm)
140
材質
ポリエチレン(ハード)
色
半透明
タイプ
片面デザイン
アズワン品番
61-7292-33