曜日別特売
6317VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38370123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6317VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38370123
6317VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38370123
6317VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38370123

単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)85
85
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
外径D(Φmm)180
180
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
190
200
215
幅B(mm)41
41
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
43
45
47
内容量1個注文コード38370123品番6317VVC3
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
幅B(mm)41外径D(Φmm)180寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)85寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)167取付関係寸法(最大da)(mm)110.5取付関係寸法(最小da)(mm)98取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)4280内部すきま予圧記号C3グリース記号-呼び番号6317許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800JIS等級0基本定格荷重Cor(N)97000基本定格荷重Cr(N)133000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38369843
2021-03-24
用途: ストレートグラインダー
その他業種

日立のストレートグラインダーに使用。特に問題なく使えました

対象商品 : 38369886
2017-11-19
用途: 機械のオーバーホール

NSKのC3スキマが手軽に購入できるのは助かりますが、品切れで納期が数か月先の番号(特に6310VVC3)があるので解消して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
弊社ないしメーカー在庫の状況により、お届けまでお時間頂戴する場合がございます。
ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 38369922
2016-03-01
用途: 機械のメンテナンス

長い間NSKを使用しておりますが信頼があります。C3スキマのベアリングをネットで買えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする