※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MB1B80)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
140
クッション
(-) エアクッション
注文コード
38375313
品番
MB1B80-140Z
参考基準価格(税別)
¥23,930
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード