曜日別特売
7208AM 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工) 38378042

 

7208AM 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工) 38378042
7208AM 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工) 38378042

単列アンギュラ玉軸受 7200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード38378042品番7208AM
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18質量(g)375備考もみ抜き保持器材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ単体接触角(°)30°寸法r(mm)(最小)1.1寸法r1(mm)(最小)0.6作用点a(mm)26.3呼び番号7208許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)25100基本定格荷重Cr(N)35500シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする