ROUTE66
ROUTE66の セーフティスニーカー
ROUTE66の ローカットセーフティスニーカー
ルート66 TPU安全シューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
色
グレー×ブルー
注文コード
38383434
品番
66-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
サイズ・色・機能
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
片足重量が345g(26.0cmサイズ)と軽量です。
先芯強度JIS S級相当合格品。
サイズ(cm)
26.5
足幅
3E
色
グレー×ブルー
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
TPU
材質(ソール)
EVA/ゴム
材質(先芯)
鋼鉄(JIS_S級相当鋼鉄先芯)
甲被タイプ
紐
靴タイプ
スニーカー