66-30 ルート66 TPU安全シューズ ROUTE66 38383443 66-30 ルート66 TPU安全シューズ ROUTE66 38383443

ルート66 TPU安全シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 グレー×ブルー 注文コード38383443 品番66-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はサイズ・色・機能21種類から選べます 他の種類を見る

片足重量が345g(26.0cmサイズ)と軽量です。
先芯強度JIS S級相当合格品。

サイズ(cm)27 足幅3E グレー×ブルー 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)TPU 材質(ソール)EVA/ゴム 材質(先芯)鋼鉄(JIS_S級相当鋼鉄先芯) 甲被タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする