内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)107
寸法r(mm)(最小)1
寸法Fw(mm)26.5
寸法r1(mm)(最小)0.6
呼び番号204
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑16000
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)22600
基本定格荷重Cr(N)25700
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼