KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960

KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960
KWY-381LB トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 38383960

トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1脚注文コード38383960品番KWY-381LB
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

部屋のインテリアに合わせやすいデザインのシリーズ。包み込まれるような座り心地が特徴。
背座ともに身体の動きに合わせて傾くロッキング仕様で、作業の合間にリフレッシュすることができます。
座面下のレバーで背もたれが倒れないように直立時のロックが可能です。※リクライニング固定はできません。
座面裏の調節ノブは、時計回りに回すとロッキングの固さが強くなり、反時計回りに回すと弱くなります。
生地には撥水・防汚加工が施されており、永くきれいにお使いいただけます。

用途チェア材質張材:ポリエステル(撥水・防汚加工)、クッション:ウレタン質量(kg)10.8ライトブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×595×705~775座面高さ(mm)420~490
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする