単列円筒ころ軸受 200形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード38384254 品番N204W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径dなど33種類から選べます 他の種類を見る

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 寸法r(mm)(最小)1 寸法r1(mm)(最小)0.6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Fw(mm)- 呼び番号204 寸法Ew(mm)40 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする