単列円筒ころ軸受 200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)105 注文コード38384421 品番N221M
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内径dなど33種類から選べます 他の種類を見る

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。

内径d(Φmm)105 外径D(Φmm)190 幅B(mm)36 寸法r(mm)(最小)2.1 寸法r1(mm)(最小)2.1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)4000 寸法Fw(mm)- 呼び番号221 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000 寸法Ew(mm)168.8 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)241000 基本定格荷重Cr(N)201000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする