内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)72
備考もみ抜き保持器
幅B(mm)19
寸法r(mm)(最小)1.1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)409
寸法Fw(mm)40.5
寸法r1(mm)(最小)1.1
呼び番号306
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)50000
基本定格荷重Cr(N)53000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼