- 粘着マット モノタロウ 38385096 - 粘着マット モノタロウ 38385096 - 粘着マット モノタロウ 38385096 - 粘着マット モノタロウ 38385096 - 粘着マット モノタロウ 38385096

粘着マット

(116件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚×5シート) 注文コード 38385096 品番 -
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1〜30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。

寸法(mm)600×900 厚さ(mm)2 ホワイト 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12 用途半導体工場。食品工場、医療関係
注意
※材質の性質上、時間の経過によって製品自体が若干縮むことがありますので、生産時は少し大きめにカットしています。そのため、お手持ちのフレームにご使用し寸法が合わない場合はカットしてご使用下さい。
※粘着マットの上を急いで歩くと足を取られる恐れがあります。安全のため、ゆっくりと歩行してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07331143
2025-11-07
用途:
クリーンルーム入室時の靴底清掃
製造業

満足していますが、最後の1枚を貼り換えやすいように改善希望!

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきましてありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。

2025-08-11
用途:
作業場に入る前に利用
宮本産業株式会社 様 (製造業)

強い粘着力で、靴底の塵などを作業場に持ち込むことなく、衛生的に仕事が出来ています。毎回注文させていただいております。

2025-07-10
用途:
作業前に靴の裏の異物をとるため
製造業

粘着具合が強すぎず弱すぎずちょうど良いです。
残数がわかるタグがついているのも良いです。

2025-03-10
用途:
工場入出場時

1日2回取替えるので安くて助かっています。
何度もリピしております。

2024-12-12
用途:
外部より機械組立て工事内への入場に使用
製造業

工事内のクリーンを保つ為、リピートしています。
コスパに満足しています。

2024-12-06
用途:
工場入り口に設置。

十分な粘着力で満足している。
最後に一枚を床から剥がしにくいのが問題点。

対象商品:
07331143
2024-08-09
用途:
食品製造工場の出入り口
製造業

長年使っています。
残枚数も分かりやすく、
めくるのもしやすく、良い商品だと思います。

対象商品:
07331143
2024-07-04
用途:
クリーン作業場、玄関等に使用
有限会社パルテック 様

通常販売させている製品とそん色なくコストパフォーマンスに優れている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする