用途非常用電源、アウトドア、自家発電連続出力電力(W)1000±3%最大出力(W)1000~1150電力(W)サージ:1750/1秒間定格入力電圧(V)12入力電圧範囲(V)10.5~16.5定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)効率最大92%無負荷電流(A)≦1.5動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)規格UL458、FCC_Class_A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)372×200×83質量(kg)3.26仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路RoHS指令(10物質対応)対応