曜日別特売
SP2000-148 インバーター COTEK(コーテック) 38385473

インバーター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台最大出力(W)2000~2300定格入力電圧(V)48注文コード38385473品番SP2000-148
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。

用途非常用電源、アウトドア、自家発電連続出力電力(W)2000±3%最大出力(W)2000~2300電力(W)3500定格入力電圧(V)48入力電圧範囲(V)42~66定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)効率最大94%無負荷電流(A)≦0.5動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)規格UL458、FCC_Class_A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×248×83質量(kg)5.24仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ほとんどの電化製品でご使用可能ですが、一部の家電製品・電気機器によってはご使用いただけない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 太陽光オフグリッドに。

インバーター本体の保護性能がいいように思えます。疑問点に対してのフォローもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする