【名入れ】3色ジャンボ文字 年間予定表付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 注文コード38387898 品番SG551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
2以上購入で29,980/ 税込 ¥ 32,978

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
見やすさに特化したジャンボサイズの壁掛けカレンダー。全ページに年表入りで使いやすさに優れたカレンダーです。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,旧暦,年表付,前後月表示 種別版代なし 寸法(mm)770×515 サイズB2 枚数13枚 紙質ケント 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)70×420 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする