内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)120
幅B(mm)29
備考もみ抜き保持器
寸法r(mm)(最小)2
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)1420
寸法Fw(mm)-
寸法r1(mm)(最小)2
呼び番号311
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300
寸法Ew(mm)104.5
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)111000
基本定格荷重Cr(N)111000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼