内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
備考もみ抜き保持器
寸法r(mm)(最小)2.1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3200
寸法Fw(mm)-
寸法r1(mm)(最小)2.1
呼び番号315
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4800
寸法Ew(mm)139.5
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)189000
基本定格荷重Cr(N)179000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼