【名入れ】短冊 数字月表 紐付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 種別ロゴオプション付き 版代込み 注文コード38388406 品番SG101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,528
販売価格(税別)
20,480
2以上購入で16,480/ 税込 ¥ 18,128
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
小さなスペースにも飾りやすい、コンパクトサイズが人気の短冊型カレンダー。壁掛に便利なひも付きタイプ。※名入れ場所は最終ページの厚台紙となります。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示,旧暦 種別ロゴオプション付き 版代込み 寸法(mm)460×130 サイズ46/16切 枚数13枚 紙質表紙・本文ケント、12月ボール紙 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)50×90 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ印刷希望で、データをお持ちでない方は、ロゴオプション付き 版代込みの商品をご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする