レスタス
レスタスの 2026年度
レスタスの バラエティカレンダー
【名入れ】(格言集)心 紐付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50冊)
注文コード
38388440
品番
SG154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
2以上購入で
¥
19,980
/
税込
¥
21,978
バスケットに入れる
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
日々の暮らしに元気をくれる格言付き。壁掛けに便利なひも付きタイプです。
仕様
六曜,メモスペース,前後月表示,旧暦
種別
版代なし
寸法(mm)
535×250
サイズ
46/6切
枚数
13枚
紙質
ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
50×190
名入れ
カレンダー下部へオフセット印刷
製本
ホットメルト(紙製本)
サービス分類
名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。
FAX注文シート
をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750