複列円筒ころ軸受 3000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 注文コード38388576 品番NN3009TBCC1P4
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内径dなど58種類から選べます 他の種類を見る

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。

内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)75 幅B(mm)23 質量(g)407 寸法r(mm)(最小)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CC1 呼び番号NN3009 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000 寸法Ew(mm)67.5 JIS等級4 基本定格荷重Cor(N)68500 基本定格荷重Cr(N)52000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする