内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)68
幅B(mm)21
質量(g)309
寸法r(mm)(最小)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号NN3008
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000
寸法Ew(mm)61
JIS等級5
基本定格荷重Cor(N)55500
基本定格荷重Cr(N)43500
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼