内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)110
幅B(mm)30
質量(g)1060
寸法r(mm)(最小)1.1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号NN3014
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6700
寸法Ew(mm)100
JIS等級5
基本定格荷重Cor(N)148000
基本定格荷重Cr(N)97500
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼