内径d(Φmm)100
外径D(Φmm)150
幅B(mm)37
質量(g)2280
寸法r(mm)(最小)1.5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号NN3020
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4800
寸法Ew(mm)137
JIS等級4
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)157000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼