内径d(Φmm)110
外径D(Φmm)170
幅B(mm)45
質量(g)3710
寸法r(mm)(最小)2
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号NN3022
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300
寸法Ew(mm)155
JIS等級5
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)229000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼