【名入れ】マルチスタンド(文字) マグネット付き

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 種別版代なし 注文コード38389377 品番SG9980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
2以上購入で22,980/ 税込 ¥ 25,278
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
卓上・壁掛の両方で使えるカレンダーです。コンパクトなサイズ感に裏面はマグネット付でいろんなスペースに飾っていただけます。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示 種別版代なし 寸法(mm)105×153 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)12×100 名入れケースにシルク印刷 製本プラスチックスタンド サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする