【名入れ】2monthセパレートエコカレンダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 種別ロゴオプション付き 版代込み 注文コード38389465 品番TS200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,428
販売価格(税別)
29,480
2以上購入で28,480/ 税込 ¥ 31,328
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
左右各7枚のセパレートタイプで2ヶ月ごとのスケジュール管理がしやすいカレンダーです。透明ビニール袋への無料梱包サービス付です。

仕様前後月表示,メモスペース,土曜日色分け 種別ロゴオプション付き 版代込み 寸法(mm)180×210 サイズA5 枚数7枚 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)19×190 名入れ名入れカードへオンデマンド印刷(フルカラー可) 製本リング製本 サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする