【名入れ】レインボーカラー 中綴じカレンダー(六曜あり)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 種別ロゴオプション付き 版代込み 注文コード38390086 品番NS701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,228
販売価格(税別)
37,480
2以上購入で25,480/ 税込 ¥ 28,028
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
<六曜あり>カラフルで見やすいデザインで使いやすさ抜群の中綴じカレンダーです。(壁掛け)豊富な書き込みペースに加え、再度に罫線付きのメモスペース付きなのでスケジュール管理もバッチリできます。

仕様前後月表示,メモスペース,土曜日色分け,六曜,年表付 種別ロゴオプション付き 版代込み 寸法(mm)210×297 サイズA3 枚数16枚 紙質コート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)22×279 名入れカレンダー下部へオンデマンド印刷 製本中綴じ冊子・孔開け1箇所 サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ印刷希望で、データをお持ちでない方は、ロゴオプション付き 版代込みの商品をご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする