西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 名札
西敬(イカリボシ)の 吊り下げ名札
リールクリップ名札ID用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38390208
品番
MLE-R346B
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
伸びるリールクリップ付。負荷がかかるとループがはずれる安全機能付。
材質
【ループ部】PET【リールクリップ・名札ケース部】ABS
適合サイズ(mm)
【中紙】54×86
ひも色
青
リールサイズ(mm)
約650
使用
ケース2枚収納
ケース
ハード