NO.418 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所 38390576 NO.418 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所 38390576 NO.418 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所 38390576 NO.418 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所 38390576

気密・防水用アクリル片面テープ NO.418

(22件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 38390576 品番 NO.418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐久性に優れています。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。

用途
外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
各種防水・防湿処理。
クリア 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
屋外でも耐えてくれるところに
サービス業

屋外補修用に買いました。しっかり貼れます。
クリア色とあったので、透明感があるのかと思いましたが、画像の通りの色でした。若干透ける感じ。

対象商品:
48945495
2023-07-13
用途:
園芸
農・林・水産業

とても丈夫で、無くなりかけるといつもこの商品を購入しています

対象商品:
48945495
2023-08-03
用途:
風呂場の水のかかる場所の接着作業他
ナカムラトレーディング 様 (不動産業)

ここ数日経過した状態に今の所しっかり固定されて
満足です。

対象商品:
07180442
2022-06-10
用途:
透湿防水シートの接続
くろしお文化舎 様

うっかり手に付いたらはがすのに苦労するほどの接着力が頼もしい。何年もつのかまだ分からないが、今のところ満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07180442
2022-03-19
用途:
トタンはがれ
卸売・小売業

補修用に購入しましたまだはってから短期間ですのではっきりしませんが 現状は満足です

2019-10-17
用途:
台風でトタンがめくれました。
電気・ガス・熱供給・水道業

台風19号で納屋の屋根が強風で持ち上がり、屋根土台はロープで縛りましたが、トタン部品がめくれ穴が空いたり折れたりしてしまいました。
また、屋根上部隙間から雨漏りがありました。
早速、このテープを購入しトタンの隙間や折れた部分、穴が空いた部分にはりました。
張り面がでこぼこしてたり、ざらついていたりしてましたが、テープを手切りで切れるので作業性が良かったでした。でこぼこ部分はテープを張るコツがいりますが、くっつきが良く指でなぞる様にしっかり張り付けました。
たま、重なり部分もしっかり張れました。
テープそのものは薄く感じましたが、もう少し厚目でさらに粘つく様なテープもあれば、万全かと思います。
また、アルミテープも接合部等張り付ける場所に応じて使い分けたいと思います。
ともあれ、雨漏りをまず防ぎ、耐久性はこれから見届けたいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
07180442
2018-11-11
用途:
ホロの修繕

試しに買ってみましたが、粘着力があって、再購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
48945495
2018-09-18
用途:
工場内
株式会社植田ミシン製作所 様

想像以上の、粘着性で非常に良いです。水にも強く、あとはコスト面でもう少し安くなったらうれしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1人が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする