HR32304J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 38390983 HR32304J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 38390983

単列円すいころ軸受32300番台

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38390983 品番 HR32304J
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)52 幅T(mm)22.25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)241 備考- 接触角(°)17°以下 寸法C(mm)18 呼び番号32304 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)47500 基本定格荷重Cr(N)45500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09972672
2018-06-22
用途:
機械の軸受け部

メーカー指定で購入したので品物は安心。
即納なので機械復旧が早かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする