NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円すいころ軸受
単列円すいころ軸受32300番台
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38391193
品番
HR32328J
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥301,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
300
幅T(mm)
107.75
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
備考
-
接触角(°)
17°以下
寸法C(mm)
85
呼び番号
32328
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方