HR32330J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 38391202 HR32330J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 38391202

単列円すいころ軸受32300番台

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38391202 品番 HR32330J
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)320 幅T(mm)114 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 備考- 接触角(°)17°以下 寸法C(mm)90 呼び番号32330 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09972672
2018-06-22
用途:
機械の軸受け部

メーカー指定で購入したので品物は安心。
即納なので機械復旧が早かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする