曜日別特売
4X6 六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38391669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X6 六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38391669
4X6 六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38391669

六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(13500本)
1ケース(13500本)
1ケース(13000本)
1ケース(19500本)
1ケース(8000本)
1ケース(20000本)
1ケース(7500本)
1ケース(10000本)
1ケース(6000本)
1ケース(5400本)
1ケース(3000本)
1ケース(6400本)
1ケース(4000本)
1ケース(3200本)
1ケース(2400本)
1ケース(2000本)
1ケース(1600本)
1ケース(1200本)
1ケース(1000本)
1ケース(800本)
1ケース(600本)
1ケース(500本)
1ケース(400本)
1ケース(320本)
1ケース(240本)
1ケース(180本)
1ケース(150本)
1ケース(120本)
1ケース(90本)
1ケース(12000本)
ピッチ(mm)0.7
首下長l(mm)6
6
5
8
10
3
4
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
内容量1ケース(13500本)注文コード38391669品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,900
販売価格(税別)
49,000

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質ピッチ(mm)0.7呼び径(mm)4表面処理黒色酸化被膜二面幅S(mm)3頭部高さ(mm)4頭部径dk(mm)7.22RoHS指令(10物質対応)対応穴深さt(mm)2首下長l(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする