内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
寸法r(mm)(最小)1.5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)810
呼び番号22211
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6700
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)144000
基本定格荷重Cr(N)149000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼