※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16X40 六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38392561 16X40 六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38392561

六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(180本) 注文コード 38392561 品番 16X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 ピッチ(mm)2 呼び径(mm)16 表面処理黒色酸化被膜 二面幅S(mm)14 頭部高さ(mm)16 頭部径dk(mm)24.33 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)8 首下長l(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする