※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X45 六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38393105 10X45 六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38393105

六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(640本) 注文コード 38393105 品番 10X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,690
販売価格(税別)
77,900

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ(mm)1.5 呼び径(mm)10 表面処理三価クロメート 二面幅S(mm)8 頭部高さ(mm)10 頭部径dk(mm)16.27 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)5 首下長l(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする