自動調心ころ軸受 22300形

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 注文コード38393372 品番22309EAC3
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は内径dなど93種類から選べます 他の種類を見る

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 幅B(mm)36 寸法r(mm)(最小)1.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1340 内部すきま予圧記号C3 呼び番号22309 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)195000 基本定格荷重Cr(N)207000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38393713
2020-06-05
用途:
振動ふるいのベアリング交換用
泉山興業株式会社 様

まだ使用していませんが、どこへ注文しても納期を要し、金額も張るので割引時に購入しました。規格ものなので品質は間違いないと思います。

対象商品:
38393695
2018-01-31
用途:
シャフトの回転機構に使用します、
昭和機械製作所 様 (製造業)

過度な荷重にて壊れる事もある。彫心製で組み込みが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする