※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB50TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
20
50
75
110
155
300
100
150
180
570
600
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38393942
品番
MBB50TF-100Z-XB6
参考基準価格(税別)
¥23,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード