内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)200
幅B(mm)52
寸法r(mm)(最小)2
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)5980
呼び番号23026
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)655000
基本定格荷重Cr(N)400000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼